ローゼンタール
ローゼンタール ジュント グレー ボウル
材質
陶器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
種類
ボウル
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54331428
-
80
25
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
54331437
-
100
35
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
54331446
-
120
45
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
54331455
-
120
60
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
54331473
-
220
100
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません