アール・エフ・ヤマカワ ブースデスク L型 ブースデスク L型 商品レビューを投稿する 着席時に視界を遮る高さ1300mmのパネル付きデスクです。サイドパネルはやさしい印象の丸角デザイン。L型のサイドパネルは組み立て時に天板の左右どちら側にでも設置できます。本体はキズのつきにくい低圧メラミン樹脂化粧。アジャスターがついており、がたつきの調整が可能です。別売りのT型ブースデスクを組み合わせると限られたスペースに効率よくレイアウトできます。天板は幅700mm、奥行き500mm、高さ700mmです。 材質 本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、アジャスター:PP 質量(kg) 約33 色 ナチュラル タイプ L型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 718×700×1304 天板厚さ(mm) 18 天板部均等耐荷重(kg) 約30 内容量 1台 注意 ※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。 ※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、 不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 RFBD-L 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 53891234 RFBD-L オープン ¥19,900 1 ¥19,900 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。 地域 単位 配送費 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具デスク・テーブル研修・学習用デスクパネル一体型デスク この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. PCブースデスク 基本背板付 W700用 アール・エフ・ヤマカワ ¥15,900 (1) 2. イタリア製 パネルデスク スマイル(家具) ¥16,900 (0) 3. RFPCブース2 W800×D600 基本 アール・エフ・ヤマカワ ¥9,990 (0) 4. ガラスPCデスク L型 CT-1040 不二貿易 ¥21,900〜 (0) 5. コーナーデスク YAMAZEN(山善) ¥17,900 (0) 6. 組立式ブース 伸栄産業 ¥119,000〜 (0) 7. 片袖机 イノウエ(ファニチャー) ¥21,900 (8) 8. 片袖机 イノウエ(ファニチャー) ¥23,900 (4) 9. フラットデスク ナカバヤシ ¥4,590〜 (32) 10. PCブースデスク 基本 W700 アール・エフ・ヤマカワ ¥11,900 (0) 11. L字型デスク サンワダイレクト ¥24,900 (0) 12. TJ キャレルデスク プラス(文具) ¥119,000〜 (0) 13. RFPCブース2 W800×D600 基本 2ヶ口コンセント付き アール・エフ・ヤマカワ ¥11,900 (1) 14. スクール&セミナーデスク イノウエ(ファニチャー) ¥7,790 (2) 15. ブースデスク T型 アール・エフ・ヤマカワ ¥29,900 (0) 16. スタディーデスク1人用 アール・エフ・ヤマカワ ¥7,990 (1) 17. PCブースデスク 増連 W700 アール・エフ・ヤマカワ ¥9,990 (0) 18. RFPCブース2 W800×D600 増連 2ヶ口コンセント付き アール・エフ・ヤマカワ ¥10,900 (0) 19. フラットデスク モノタロウ ¥4,390〜 (38) 20. 布張りパーティション ナカバヤシ ¥7,990〜 (7) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。