カール事務器
ミドルサイズクラフトパンチ
(1件のレビュー)
手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。
用途
グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾
質量(g)
本体:138、ケース含む:156
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
45×53×45、(ケース)50×58.5×51.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53891855
CN25A20
円2cm
¥
880
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
53891864
CN25A25
円2.5cm
¥
880
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください