曜日別特売
モノタロウ

タイヤゲージ 2輪車用 Lクリップチャック

タイヤゲージ 2輪車用 Lクリップチャック - モノタロウタイヤゲージ 2輪車用 Lクリップチャック - モノタロウタイヤゲージ 2輪車用 Lクリップチャック - モノタロウタイヤゲージ 2輪車用 Lクリップチャック - モノタロウタイヤゲージ 2輪車用 Lクリップチャック - モノタロウタイヤゲージ 2輪車用 Lクリップチャック - モノタロウタイヤゲージ 2輪車用 Lクリップチャック - モノタロウ
(16件のレビュー)

Lクリップチャックを採用していますのでエアーコンプレッサーに接続すれば2輪車にエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
先端チャックが、オートロックになっています。
さらに、チャックのヘッドが360度と回転するため、作業性は抜群です。

用途2輪車用材質本体:アルミ、ホース:EPDM、カプラ:スチール全長(mm)230(本体、カプラ含む)使用チャックLクリップチャック接続ねじPT1/4測定範囲(kPa)50~700ホース長さ(mm)約600最小目盛(kPa)10内容量1台
取扱説明書:(6.0MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※圧力ゲージ目盛の最大値を越えないでください。故障の原因になります。
※傷や腐食のあるタイヤにはインフレーション作業はしないでください。重大な怪我や死亡事故につながる恐れがあります。
※タイヤメーカが規定している最大圧力以上にインフレーション作業をおこなわないでください。重大な怪我や死亡事故につながる恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53970395-
5,498
6,048(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

タイヤゲージ 2輪車用 Lクリップチャック.
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-18
用途: バイクの日常前点検
製造業

ハブとリム(エアバルブ)の距離の近い小径ホイールやダブルディスクのホイールにストレートタイプのエアチャックを無理やり使ってましたが、このLタイプだとノーストレスです。ロック部分も回転式なので、エアバルブの位置が何処でも無理せずチャックを差し込めます。お薦めです。

1が参考にしています
対象商品 : 53970395
2024-02-06
用途: 二輪車メンテナンス

ヤマハスクーター は無問題。
ホンダ、スズキ系のスクーターは
直バルブな上にホイールが邪魔してかなりやりづらい点はあります。L型アダプター使えばいいですが。
なんと言っても使いやすさは
めちゃくちゃ良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 53970395
2023-10-28
用途: オートバイ・自動車
Backyard Special自動車・二輪車・自転車関連業

チャックが90度で使いやすく、精度も十分だと思います。また、エアゲージの精度も思いのほかよかったです。価格以上の商品だと思います。

対象商品 : 53970395
2023-07-16
用途: バイクのタイヤ交換時
リユース工房 みやざき

先が回って空気入れやすいです。ゴムの部分がどれだけ耐久性があるかですね。おすすめです。

対象商品 : 53970395
2023-01-04
用途: バイクショップにて整備、点検など
2T PROJECT自動車・二輪車・自転車関連業

エアーバルブへの固定が、手で固定しなくてもLチャックのロック機能で固定できて大変便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 53970395
2022-05-08
用途: 四輪・二輪車のメンテナンス

加圧・減圧がレバーの握り方で替えられるので作業性が良く、L型チャックも使いやすく、空気圧の表示も正確で、全体的にはコスパの良い商品です。
ホースはかなり長めですが、特に支障はありません。
他の方のレビューにもある通り、ゲージの最高圧を下げて目盛りを大きくしてもらえばより使いやすいと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 53970395
2022-12-13
用途: バイク、車のタイヤメンテナンスに使用
長野計装株式会社

スクーターなどの小口径のタイヤにも使用でき満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 53970395
2022-03-03
用途: バイクの空気圧
K51

他のゲージに比べて、バイクの狭いエアバルブに直角でアプローチするので大変使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする