ミツヤ
カードリング
こんなお得な商品も!
カードリング 10個入り
モノタロウ
¥
379
~
税込
¥
417
~
(3)
伝票や単語カードの綴じ具として便利です。ワンタッチロックで書類をガッチリキープします。
用途
カードリング
材質
鋼線
色
シルバー(ニッケルメッキ)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内径(Φmm)
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53894558
CR-350-BA
80
4.6
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
53894576
CR-510-BA
57
3
¥
85
¥
67
¥
74
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください