明邦
シートベルトストッパー
シートベルトの締め付け緩和で快適なドライブを♪
用途
リトルミイの可愛いマスコットが付いたシートベルトストッパーです。シートベルトの締め付けを和らげることで快適なドライブができます。緊急時にはシートベルト本来の機能が作動します。ストッパーの位置はスライドさせる事でスムーズに変えられます。
材質
本体:ポリエステル/ストッパー:ABS
タイプ
リトルミイ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×30×125
個装
ブリスター
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53899503
FS014
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください