曜日別特売

スマートキーケース

スマートキーケース - 明邦スマートキーケース - 明邦スマートキーケース - 明邦スマートキーケース - 明邦
(3件のレビュー)

透明ウインドウで楽々操作♪おしゃれで可愛いスマートキーケース

用途リトルミイのプリント柄が入った合皮素材のスマートキーケースです。スマートキーの他、家の鍵等を取り付けて、普通のキーケースとしても使用できます。小さいサイズのスマートキーは内側のゴムベルトを通して使用することでスマートキーが安定して使用できます。材質本体:合成皮革(ポリウレタン)/ウィンドウ:EVAタイプリトルミイ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×22×125個装ブリスター内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53899546FS018
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-09
用途: 家の玄関用に使用している。
その他業種

ムーミン・ミーが大好きなので、外出から帰った際
この鍵で開けるのが楽しい。
落とさないように、更にチェーンを付けて使用している。

対象商品 : 53899546
2021-03-27
用途: 普段使い

鍵の数が多いのですが必要な鍵だけ表にだして他は内側に入れファスナーで閉めると出てこないので重宝しております。

1が参考にしています
対象商品 : 53899546
2021-04-10
用途: 嫁用に

嫁の軽用に購入。カバンにキーを無造作にいれるため、いざ車に乗ろうとするといつもガサガサと探しはじめます。これに入れとけば、少しは見つけやすいと思い購入。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする