明邦
フロアマット スヌーピー
『車内でもお家でも使える♪可愛いスヌーピーのフロアマット★』
用途
車の座席足元に敷いてご使用ください。裏面は滑り止め加工になっています。車内の他、お家の中で、玄関やキッチン、洗面所、お部屋のデザインマットとしてインテリアのお助けアイテムにもおすすめです。
材質
本体:ポリエステル/滑り止め加工:SBR
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×10×400
個装
OPP袋
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53899817
SN203
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください