明邦
明邦の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
明邦の フロアマット
フロアマット スヌーピー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53899817
品番
SN203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
『車内でもお家でも使える♪可愛いスヌーピーのフロアマット★』
用途
車の座席足元に敷いてご使用ください。裏面は滑り止め加工になっています。車内の他、お家の中で、玄関やキッチン、洗面所、お部屋のデザインマットとしてインテリアのお助けアイテムにもおすすめです。
材質
本体:ポリエステル/滑り止め加工:SBR
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×10×400
個装
OPP袋