BMダストカー(フレーム) 小 バンパー付き

BMダストカー(フレーム) 小 バンパー付き - テラモトBMダストカー(フレーム) 小 バンパー付き - テラモト

回収・運搬カートのロングセラー商品にストッパー付きが新登場!バンパーもつきで壁やモノを傷つけにくくなりました。

用途ゴミ箱、集積・運搬カート材質/仕上スチールパイプ/クロームメッキ質量(kg)6.7タイプバンパー(Φ100)付き規格寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×585×840ストッパー2輪パイプ径(Φmm)22.2商品タイプ本体(フレーム)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャスター径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53902958DS-232-130-075
27,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902967DS-232-131-0100
33,500
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする