テラモト
BMダストカー(フレーム) 大 バンパー付き
回収・運搬カートのロングセラー商品にストッパー付きが新登場!バンパーもつきで壁やモノを傷つけにくくなりました。
用途
ゴミ箱、集積・運搬カート
材質/仕上
スチールパイプ/クロームメッキ
質量(kg)
9.1
タイプ
バンパー(Φ100)付き
規格
大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
740×720×940
ストッパー
2輪
パイプ径(Φmm)
25.4
商品タイプ
本体(フレーム)
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャスター径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53902976
DS-232-140-0
75
¥
32,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902985
DS-232-141-0
100
¥
37,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770