強力面ファスナー バリバリテープ アイロン用

強力面ファスナー バリバリテープ アイロン用 WAKI 強力面ファスナー バリバリテープ アイロン用 WAKI 強力面ファスナー バリバリテープ アイロン用 WAKI 強力面ファスナー バリバリテープ アイロン用 WAKI 強力面ファスナー バリバリテープ アイロン用 WAKI

A面、B面の区別なく使用できるので、貼り間違いの心配がありません。
繰り返し何度でも引き剥がして使用できます。
耐水性に優れておりますので、洗濯が可能です。(洗濯される際は、貼り合わせた状態で洗濯ネットに入れて洗濯してください。)
アイロンで接着できるので縫製不要です。(中温で20~30秒圧着)
柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。
糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。
ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。

用途
綿、ポリエステル、フェルトなどの生地に使用できます。
介護用衣類、ゼッケン、ワッペン、道具入れ、コスプレなど開け閉め、取り外しを簡単にしたいものに最適です。
材質本体:ナイロン、粘着:アクリル系粘着材、EVA系熱接着剤 タイプファスナー:AB面気にせず使える共通タイプ 粘着力アイロン接着 内容量1組
注意
※高級衣類などへの使用は避けてください。
※貼り合わせた状態で洗濯ネットに入れて洗濯してください。
※水に浸けた状態では強度が下がります。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53904489 BR026 25 0.5 64-5073-59
オープン
539
593 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53904437 BR021 25 0.15 64-5073-54
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53904446 BR022 25 0.15 64-5073-55
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53904455 BR023 50 0.15 64-5073-56
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53904464 BR024 50 0.15 64-5073-57
オープン
 
 
取扱い終了
53904473 BR025 25 0.5 64-5073-58
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53904498 BR027 50 0.5 64-5073-60
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53904507 BR028 50 0.5 64-5073-61
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする