タジマ(田島ルーフィング) タジマ(田島ルーフィング)の 建材・エクステリア タジマ(田島ルーフィング)の 内装資材 タジマ(田島ルーフィング)の カーペット・フロア ウッドライン ロッソ Oサイズ ウッドライン ロッソ Oサイズ 注文コード 53909154 注文コード 53909163 エンボスと木目の柄が一致したリアルな同調エンボス 仕様防汚、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品 材質複層ビニル床タイル FT 厚さ(mm)3 寸法(mm)184.2×1219.2 色シンクロオーク ケース質量(kg)18.6 内容量1箱(14枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 WOR-720 WOR-721 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 53909154 WOR-720 ¥20,730 ¥11,980 ¥11,980 ¥13,178 (税込) 翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し 53909163 WOR-721 ¥20,730 ¥12,980 ¥12,980 ¥14,278 (税込) 翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。 フロアタイル の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity フロアタイル 石目 粘着剤付き Dream Sticker 税込¥18,678~ ¥16,980~ ロイヤルウッド(100mm×900mm) 東リ 税込¥8,468 ¥7,698 ロイヤルウッド(150mm×900mm) 東リ 税込¥8,468 ¥7,698 ロイヤルウッド(180mm×1260mm) 東リ 税込¥8,468 ¥7,698 ロイヤルウッド(450mm×450mm) 東リ 税込¥8,798 ¥7,998 ロイヤルウッド・グラン(600mm×600mm) 東リ 税込¥16,478 ¥14,980 ロイヤルウッド・テトラ 東リ 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ロイヤルウッド・ノンス 東リ 税込¥12,078 ¥10,980 ロイヤルウッド・ヘキサ 東リ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ロイヤルウッド・ヘリンボーン 東リ 税込¥13,178 ¥11,980 ロイヤルウッド・ミニ 東リ 税込¥10,888 ¥9,898 ロイヤルウッド・ロング 東リ 税込¥9,898 ¥8,998 ロイヤルストーン(150mm×900mm) 東リ 税込¥8,468 ¥7,698 ロイヤルストーン(300mm×450mm) 東リ 税込¥8,468 ¥7,698 ロイヤルストーン(450mm×450mm) 東リ 税込¥8,798 ¥7,998 ロイヤルストーン・グラン(152.4mm×914.4mm) 東リ 税込¥13,178 ¥11,980 ロイヤルストーン・グラン(457.2mm×457.2mm) 東リ 税込¥13,178 ¥11,980 ロイヤルストーン・グラン(457.2mm×914.4mm) 東リ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ロイヤルストーン・グラン(600mm×600mm) 東リ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ロイヤルストーン・テトラ 東リ 税込¥10,998 ¥9,998 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装資材カーペット・フロアフロアタイル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります タイルカーペット クッションフロア フロアタイル 畳 パンチカーペット ラグマット ジョイントマット 床シート カーペット押さえ・じゅうたん押さえ シェアする マイページ 最近見た商品