デニムフロアFT Hサイズ

デニムフロアFT Hサイズ タジマ(田島ルーフィング)

木目とデニムの風合いをミックスした複層ビニル床タイル。

仕様防汚、重歩行、再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品 材質複層ビニル床タイルFT 厚さ(mm)3 寸法(mm)150×914.4 ケース質量(kg)16.1 内容量1箱(22枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53914106 DMH-201
15,100
8,398
9,238 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,500 / 税込 1,650
北海道地方 1 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする