エア・サーキュレーター・モダン

エア・サーキュレーター・モダン - Vornadoエア・サーキュレーター・モダン - Vornadoエア・サーキュレーター・モダン - Vornadoエア・サーキュレーター・モダン - Vornadoエア・サーキュレーター・モダン - Vornado
(1件のレビュー)

世界中で圧倒的な支持を得ているスモールサイズ。ジェットエンジンの空気力学を基に開発されたサーキュレーター。強力な竜巻風は、遠くの壁や天井にあたり効果的に室内全体を循環します。そのため冷暖房時に起きる室内温度差を解消します。節電に役立つ省エネ家電です。適用畳数:6~14畳

材質ABS樹脂質量(kg)2周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)(50Hz)強:48/中:36/弱:23、(60Hz)強:44/中:33/弱:20回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)強:1898/中:1665/弱:1290、(60Hz)強:1640/中:1360/弱:1045風量(m3/min)50Hz/60Hz強:8.33/6.99・中:7.22/5.72・弱:5.47/4.36コード長さ(m)1.8機能風量調節適合床面積6~14保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×24.6×28.6風量調整強/中/弱の3段階1時間あたりの電気代目安(円)(50Hz)強:1.29/中:0.97/弱:0.62、(60Hz)強:1.19/中:0.89/弱:0.54内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53906564360-JPホワイト
9,200
10,120(税込)
当日出荷
53906555360-JPブラック
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53906555
2020-09-18
用途: 室内の換気のためのサーキュレーター
個人のお客様

「世界中で圧倒的な支持を得ているスモールサイズ。ジェットエンジンの空気力学を基に開発されたサーキュレーター」らしいので、購入してみました。大変威力があります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする