曜日別特売

サーキュレーター 高耐久モデル ヘビーデューティ

サーキュレーター 高耐久モデル ヘビーデューティ - Vornado
(1件のレビュー)

防塵仕様のボールベアリングモーターを搭載した高耐久モデル。電源コードは、本体後部に巻き付けて収納可能。持ち運びに便利なハンドル付き。脚はスチール製、本体は傷のつきにくいプラスチックを使用。床置きだけでなく、付属のフックを取付け壁掛けにも出来ます。ガレージや作業場で大活躍。適用畳数:~35畳

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41.02×38.68
×44.45
材質
ABS樹脂、鋼管
質量(kg)
5.37
色
黄色、グレー
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz)強:62/中:47/弱:43、(60Hz)強:79/中:52/弱:44
風量(m3/min)50Hz/60Hz
強:16.79/13.28・中:10.48/18.55・弱:11.89/8.38
コード長さ(m)
2.3
機能
風量調節
適合床面積
~35
保証期間
3年
風量調整
強/中/弱の3段階
音量(dB)
(50Hz)強:54/中:49/弱:44、(60Hz)強:57/中:47/弱:38
1時間あたりの電気代目安(円)
(50Hz)強:1.67/中:1.27/弱:1.16、(60Hz)強:2.13/中:1.46/弱:1.19
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53906573293HD-JP
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53906573
2020-08-19
用途: 講堂の換気
社会福祉法人 称光寺保育園 様

超高性能です。軽くてパワフル、小さく感じますが、流石の性能でした。
空を飛びそうな風が出てきます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする