エナジー・スマート・タワー・サーキュレーター DCモーターモデル
風量調整は1~99速まで微細で幅広い設定が可能。操作は、指でスライドも出来る簡単タッチパネルを使用。見やすいデジタル表示。12時間まで設定可能なオフタイマー付き。リモコン装備。DCモーター搭載により、省エネを実現。適用畳数:~35畳
- 材質
- ABS樹脂
- 質量(kg)
- 3.6
- 色
- 黒
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- 50~ 1
- コード長さ(m)
- 1.8
- 機能
- 風量調節
- 適合床面積
- ~35
- 保証期間
- 10年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 28×28×82
- 風量調整
- ターボ ~ 弱
- 音量(dB)
- 57 ~ 30未満
- 1時間あたりの電気代目安(円)
- 1.35~0.02
- 内容量
- 1個
冷房用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15













