曜日別特売

サーキュレーター・クラシック アンティークグリーン

サーキュレーター・クラシック アンティークグリーン - Vornado

20世紀中頃のボルネードの際立ったデザインを忠実に再現したレプリカモデル。メタルフレームの外観とプロペラ機の様な運転音には、根強い人気があるサーキュレーターです。適用畳数:6~24畳

材質
鋼板、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(kg)
3.7
色
アンティークグリーン
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz)強: 31/中:22/弱:17、(60Hz)強:35/中:24/弱:18
回転数(min-1[r.p.m])
(50Hz)強:1560/中:1140/弱:825、(60Hz)強:1415/中:1110/弱:800
風量(m3/min)50Hz/60Hz
強:7.93/7.08・中:5.80/5.52・弱:4.05/3.88
コード長さ(m)
1.85
機能
風量調節
適合床面積
~24
保証期間
3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31×21×35
風量調整
強/中/弱の3段階
1時間あたりの電気代目安(円)
(50Hz)強:0.84/中:0.59/弱:0.46、(60Hz)強:0.95/中: 0.65/弱:0.49
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53906598VFAN2-JP
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする