EI:EOストレッチライドカーゴ
プロテクション有り無しのモード切替が簡単なスリムストレートシルエットの本格派バイカーストレッチカーゴパンツ
本格派ストレッチバイカーカーゴパンツ誕生。
特徴的な外入れ仕様のニーパッドで脱着が自由自在。ライディング時にはニーパッドを瞬時にEasy In、バイクを降りたあとはニーパッドをEasy Outどちらの仕様にもすぐさまモードチェンジが可能。要所の腰サイドパッドも標準装備し安全性にも抜かりはありません。ストレッチデニムと膝・腰のシャーリングパーツの組み合わせで最高の運動性能を発揮し、長時間の着用でも疲れ知らず。モモ外脇上部にはジップダウンで開くベンチレーションを搭載し、灼熱の夏でもクールダウンが可能です。バイクとの密着度の高い膝、腿内側には革をあてニーグリップをサポートし抜群の耐久性を発揮。攻めのライディング(Easy In)、リラックス(Easy Out)の切り替えが自由自在な、新感覚バイカーストレッチカーゴパンツです。
材質ストレッチデニム、牛革(モモ、ヒザ当て部)
色BK
タイプスリムストレート
プロテクターウエストバッド、ニーガード標準装備(ニーガードはCE規格)
内容量1着