DAYTONA(デイトナ)
national cycle VStream ウインドシールド
傷つきにくく、割れにくい!U.S.A.ナショナルサイクル社製のVStreamシリーズは空気抵抗の軽減だけでなく、独特な形状により走行風を整流して不快に感じる風の流れを軽減します。
仕様
●材質:ポリカーボネイト 板厚3mm●表面処理:ハードコート処理
適合
PCX(18~)〈2BJ-JF81〉PCX150(18~)〈2BK-KF30〉
材質
ポリカーボネイト
サイズ
●H324mm×W394mm(Hはフロントカウルの上端からスクリーンの上端まで、Wは最も幅が広い場所)
タイプ
クリアー/ショート
表面処理
ハードコート処理
板厚(mm)
3
寸法(高さH×幅W)(mm)
H324×W394(Hはフロントカウルの上端からスクリーンの上端まで、Wは最も幅が広い場所)
内容量
1セット
注意
●ウインドシールド・スクリーンは太陽光を直接当てると、小さな領域に集光する科学的特性があります。そのため車体の他の部分に損傷を与える場合がありますので、直射日光が当たったままの状態で駐停車しないようにしてください。
※直射日光が当たらない様に駐車してください。
※ 反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。
※集光による車体へのダメージに関して、一切の保証をいたしかねます
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53966983
16969
¥
17,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください