national cycle VStream ウインドシールド

national cycle VStream ウインドシールド - DAYTONA(デイトナ)national cycle VStream ウインドシールド - DAYTONA(デイトナ)national cycle VStream ウインドシールド - DAYTONA(デイトナ)national cycle VStream ウインドシールド - DAYTONA(デイトナ)national cycle VStream ウインドシールド - DAYTONA(デイトナ)national cycle VStream ウインドシールド - DAYTONA(デイトナ)national cycle VStream ウインドシールド - DAYTONA(デイトナ)national cycle VStream ウインドシールド - DAYTONA(デイトナ)

傷つきにくく、割れにくい!U.S.A.ナショナルサイクル社製のVStreamシリーズは空気抵抗の軽減だけでなく、独特な形状により走行風を整流して不快に感じる風の流れを軽減します。

仕様●材質:ポリカーボネイト 板厚3mm●表面処理:ハードコート処理適合PCX(18~)〈2BJ-JF81〉PCX150(18~)〈2BK-KF30〉材質ポリカーボネイト表面処理ハードコート処理板厚(mm)3内容量1セット
注意
●ウインドシールド・スクリーンは太陽光を直接当てると、小さな領域に集光する科学的特性があります。そのため車体の他の部分に損傷を与える場合がありますので、直射日光が当たったままの状態で駐停車しないようにしてください。
※直射日光が当たらない様に駐車してください。
※ 反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。
※集光による車体へのダメージに関して、一切の保証をいたしかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5396699916970●H374mm×W394mm(Hはフロントカウルの上端からスクリーンの上端まで、Wは最も幅が広い場所)H374mm×W394(Hはフロントカウルの上端からスクリーンの上端まで、Wは最も幅が広い場所)
18,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
5396700816971●H420mm×W394mm(Hはフロントカウルの上端からスクリーンの上端まで、Wは最も幅が広い場所)420×394(Hはフロントカウルの上端からスクリーンの上端まで、Wは最も幅が広い場所)
19,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする