サウンドスピーカー
HDMIケーブルをテレビにつなげるだけで、スピーカーとの接続が可能になります。さらにHDMI連動が可能なため、電源のON/OFFなどの操作がカンタンにできます。厚みのあるスピーカーボックスによって、テレビ単体では再現できない最低音も忠実に表現することができます。
付属品電源コード、リモコン、ステレオ音声ケーブル、光デジタルオーディオケーブル、壁付けブラケット、壁付け用ねじ、コンクリート壁用アンカー
色ブラック
質量(g)1500
形式バスレフ型
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)12
最大出力(W)15+15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×84×66
入力端子HDMI端子(ARC対応)/光デジタル角型端子(PCMのみ)/3.5mmミニジャック(アナログ音声)
再生周波数帯域(Hz)40~20000
BluetoothVer.4.2対応
待機時消費電力(W)0.5以下
内容量1台
注意
※HDMI連動するには、ARC対応HDMI端子に繋ぐ必要があります。
スピーカー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07