オーブンレンジ 18L

オーブンレンジ 18L アイリスオーヤマ

広々と使えるフラット庫内のオーブンレンジです。ターンテーブルがないのでターンテーブルでは回らずに温められない大きなお弁当もムラ無く温めることができます。18種類のオートメニューを搭載、お惣菜やお菓子やパンなどを簡単に作れます。レンジ出力3段階切替(650W・500W・解凍200W相当)で用途に合わせて使い分け可能です。周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリーなので、どちらの地域でもお使いいただけます。

付属品角皿 ホワイト 質量(g)15300(角皿を含む) 出力(W)グリルヒーター:上ヒーター800、オーブンヒーター:上ヒーター800/下ヒーター550 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)レンジ:900/1250、グリル:820、オーブン:1380 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×376×302、加熱室有効サイズ:283×322×192 主要材質鋼板、ガラス、ABS樹脂 温度調節範囲(℃)オーブン:35/40(発酵)、100~250 タイマー時間レンジ:10秒~15分(650、500W)、10秒~90分(200W相当)、グリル:10秒~30分 周波数(MHz)レンジ発振:2450 高周波出力(W)レンジ定格(50/60Hz):500/650 庫内容量(L)18 年間消費電力量(kWh/年)72.6、電子レンジ機能:62、オーブン機能:10.6 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53967744 MO-F1807-W
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする