(お試し利用可/返品可能) LED投光器 ワークライト
【安心の防水・防塵設計 IP54】【演色性 Ra83】【色温度 6,500K】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40,000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。交換用の専用電球がございます。
用途広い範囲をしっかり照らす120°の広配光 LED ワークライト (作業灯 / 投光器)です。ビルなど大型物件の建設や建築現場の内装など、屋内外でのご使用に最適な照明です。
芯数2芯・3芯兼用
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外
電源タイプ電源コード式
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート
電源(V)AC100(50/60)
LED寿命(時間)40000
色温度昼光色
コード長さ(m)5
広角(°)120
防水性IP54
仕様アース付き 3極防水プラグ
内容量1台
注意
※商品の到着後10日以内であれば、ご使用後であっても返品可能な商品です。(返送料はお客様ご負担となります)
投光器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53968304 | LWT-2000CK | 69190397 | LWT-2000CK |
![]() |
LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用 | アイリスオーヤマ | 1台 | ¥8,798 税込¥9,678 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
53968313 | LWT-3000CK | 69190406 | LWT-3000CK |
![]() |
LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用 | アイリスオーヤマ | 1台 | ¥10,980 税込¥12,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
53968329 | LWT-5500CK | 69190415 | LWT-5500CK |
![]() |
LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用 | アイリスオーヤマ | 1台 | ¥14,980 税込¥16,478 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |