曜日別特売

ミッドナイトマーブル IH対応フライパン

ミッドナイトマーブル IH対応フライパン - パール金属ミッドナイトマーブル IH対応フライパン - パール金属ミッドナイトマーブル IH対応フライパン - パール金属ミッドナイトマーブル IH対応フライパン - パール金属
(4件のレビュー)

マーブル×ダイヤモンドコート。耐摩耗性試験50万回クリア。金属ヘラOK。オール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53971725HB-510838620380×205×60
2,300
1,598
1,758(税込)
当日出荷
53971759HB-511162426460×265×95
2,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
53971768HB-511269928475×285×110
3,300
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53971768
2025-08-24
用途: 調理
運輸・通信業

軽くてくっつきにくい 洗うのが楽
使い方を間違わなければ長持ちしそう

2023-05-18
用途: 調理
飲食業

金属ヘラOKとなっていますが、金属ヘラを使ってはいけません。剥げます。
それ以外は、軽い、持ちやすい、焦げない。
使い易い商品です。

対象商品 : 53971725
2022-06-14
用途: 家事

安いのに、なかなかのクオリテーだと思います、
油無しで たまごは 焦げました、
仕方ないかな!

1が参考にしています
対象商品 : 53971759
2023-01-04
用途: 料理

いつも車の物を頼んでいましたが、妻がフライパンを欲しいという事で頼んでみました。
配送が2~3週間遅れるし、初めて目玉焼きを作ったらこびりついて焦げて取れない。
こんなフライパン初めてです。
もう二度と頼みません。ものたろうのブランドイメージが落ちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする