曜日別特売

ミッドナイトマーブル IH対応いため鍋

ミッドナイトマーブル IH対応いため鍋 - パール金属ミッドナイトマーブル IH対応いため鍋 - パール金属
(4件のレビュー)

マーブル×ダイヤモンドコート。耐摩耗性試験50万回クリア。金属ヘラOK。オール熱源対応。

表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
材質
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53971734HB-510920本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)385×215×110453
2,300
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
53971777HB-511328本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)485×290×115745
3,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-07
用途: 炒め物

深さがあって炒め物に便利です
値段が安いのに厚みもあり、コーティングもしっかりしている
1個買って使い心地を確認してから
後日もう1個購入しました

対象商品 : 53971734
2023-02-13
用途: 家庭の料理に使用。
建設業・工事業

思ったよりもとても軽くて使いやすいです。
大きさも、大き過ぎず小さ過ぎず良くて、深さもあるのでこの鍋1つで幅広く使えてとても重宝し、もう1つ欲しいと思ってます。
あとは内側のコーティングがどのくらい持つかは、この先使っていかないと分かりませんが…またレビューしたいと思います。

対象商品 : 53971777
2021-12-07
用途: 妻へのプレゼント

『26cmのウォックパンでは少し小さく感じてきた』と言うことで購入しました。
パール金属製なので品質は安心です。
表のブルーメタリック塗装がとても綺麗です。
廉価なフライパンなので半年~1年くらい持てばいいと思います。
(テフロン鍋はとにかく強火で使わないのが長持ちの秘けつです。金属ヘラも絶対にダメ)

対象商品 : 53971777
2021-06-29
用途: 調理用
卸売・小売業

30cmの炒め鍋はあるので、その少し下の28cmサイズでリーズナブルなものを探していました。まだ使用していませんが、割と軽く使いやすそうに思います。耐久性につきましては、この後半年から1年後を見ないと何とも言えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする