曜日別特売

ミッドナイトマーブル IH対応玉子焼

ミッドナイトマーブル IH対応玉子焼 - パール金属ミッドナイトマーブル IH対応玉子焼 - パール金属
(2件のレビュー)

マーブル×ダイヤモンドコート。耐摩耗性試験50万回クリア。金属ヘラOK。オール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53971786HB-511433413×18350×135×110
2,300
1,498
1,648(税込)
当日出荷
53971795HB-511536915×18350×155×100
2,300
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-11
用途: コート不良か?

ずいぶん前に購入して一度目の使用ですぐに廃棄した。同様のコメントがあるのを見て確信したがコートが異常であった。例えると新品の鉄のフライパンに油をひかずに溶き卵を流した以上の固着でフライパンと卵を分離することさえできなかった。以来このメーカーの製品は避けている。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけしまして、大変申し訳ございません。
メーカーに申し伝え、改善に努めます。

対象商品 : 53971786
2025-10-18
用途: 調理
製造業

最初から何度使っても何をしても焦げ付く
1ヶ月で買い換えた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする