ディズニー かき氷器

ディズニー かき氷器 パール金属 ディズニー かき氷器 パール金属
(1件のレビュー)

くるくる回して、簡単にかき氷ができます。お子様のよろこぶキャラクターかき氷器。製氷カップ付。

材質本体・ふた・つまみ:ポリプロピレン、氷押さえシャフト・氷押さえ板:ポリアセタール、ハンドル:ABS樹脂、中容器・製氷カップ:ポリエチレン、削り刃・バネ・スパイク:ステンレス鋼 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53971856 WD-9040 624 くまのプーさん 225×210×300
オープン
1,998
2,198 (税込)
翌々日出荷

返品不可
53971847 WD-9039 613 ミッキーマウス 225×195×300
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53971856
2023-10-27
用途:
かき氷など
農・林・水産業

かき氷だけでなく冷凍フルーツも削ることができるので良い商品と思います。
ただ、ハンドルの付け根に力が加わりすぎるのか使用していると少しひび割れが見られました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする