クールスクエア 冷水ポット2L

クールスクエア 冷水ポット2L - パール金属クールスクエア 冷水ポット2L - パール金属
(1件のレビュー)

パッキンを外す手間を解消するパッキンとフタとの一体型で洗いやすい。ワンプッシュオープン。

材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度100度 耐冷温度-20度) 蓋:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱温度100度 耐冷温度-20度) 開閉弁:ポリプロピレン(耐熱温度100度 耐冷温度-20度)質量(g)257容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×80×255内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53971926HB-5187
900
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途: 休憩室の冷蔵庫に
製造業

これはダメです。
注ごうとすると、中身の液体が本体の方に伝ってきてぼたぼた漏れます。
何回もきちんと上蓋を締め直して試してみましたが同じでした。
注ぎ口の形状に問題があるようです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする