マイカフェマグ マグボトル200

マイカフェマグ マグボトル200 - パール金属マイカフェマグ マグボトル200 - パール金属マイカフェマグ マグボトル200 - パール金属マイカフェマグ マグボトル200 - パール金属
(1件のレビュー)

シリコーン付で開け閉めしやすい。真空断熱構造で温度をキープ。

容量(mL)200商品タイプスクリュータイプ材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた詮:ポリプロピレン(耐熱温度100度/耐冷温度-20度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度/耐冷温度-20度)質量(g)174外径×高さH(Φmm×mm)60×145保温効力(℃)51以上(6時間)保冷効力(℃)13以下(6時間)内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53972233HB-5188200マットレッド
1,800
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
53972249HB-5189200マットブルー
1,800
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
53972258HB-5190200マットブラック
1,800
899
989(税込)
当日出荷
53972267HB-5191200マットシルバー
1,800
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53972249
2022-04-01
用途: コーヒー用
F・D・F

前モデル?は6~7年くらい使って蓋が壊れてしまったのでリピート。
全モデルは光沢仕上げでしたが、これはマット仕上げでこちらもいいと思いました。
どこでもコーヒーが飲みたいので持ち歩きようです。
満タンに入れておけば半日くらいはホットコーヒーが飲めます。
個人的には保温性は十分。
蓋のパッキンが着色しやすいのは仕方ないと思っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする