ピーコック魔法瓶工業
アイスパック スポーツ
アイスパックスポーツ
BIGサイズ
材質
【びん】内びん/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼(ポリエステル樹脂塗装)、【氷のう】本体(袋)/ポリエステル(内側:ポリエーテルコーティング)
幅(cm)
10.9
本体質量(kg)
0.53
高さ(cm)
23.5
奥行き(cm)
10.5
内容量
1個
取扱説明書:
(1.63MB)
注意
※布氷のうタイプ
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73629845
ABC-150 WSM
スモーキーホワイト
¥
14,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
73629861
ABC-150 AK
ダークネイビー
¥
14,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください