曜日別特売

ミニアイスパック ストラップ

ミニアイスパック ストラップ - ピーコック魔法瓶工業ミニアイスパック ストラップ - ピーコック魔法瓶工業ミニアイスパック ストラップ - ピーコック魔法瓶工業ミニアイスパック ストラップ - ピーコック魔法瓶工業

ミニアイスパックストラップ
ストラップ付定番サイズ

材質
【びん】内びん/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼(ポリエステル樹脂塗装)、【氷のう】本体/シリコーンゴム、口金・キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴム、肩/ポリプロピレン
幅(cm)
8.5
本体質量(kg)
0.23
高さ(cm)
17
奥行き(cm)
6.2
内容量
1個
取扱説明書:(2.16MB)
注意
※シリコーン氷のうタイプ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体73629827ABB-F15 HMモスグレー
7,000
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
本体73629836ABB-F15 AICアイスブルー
7,000
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする