ピーコック魔法瓶工業
ミニアイスパック
ミニアイスパック
定番サイズ
材質
【びん】内びん/ ステンレス鋼、胴部/ ステンレス鋼、【氷のう】本体/ シリコーンゴム、口金/ ポリプロピレン、ふた/ ポリプロピレン、パッキン/ シリコーンゴム
幅(cm)
5.8
本体質量(kg)
0.2
高さ(cm)
17
奥行き(cm)
5.8
内容量
1個
取扱説明書:
(1.9MB)
注意
※シリコーン氷のうタイプ
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73629800
ABB-M15 AV
パープル
¥
6,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
73629809
ABB-M15 W
ホワイト
¥
6,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
73629818
ABB-M15 A
ブルー
¥
6,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください