CSブラックラベル リラックスクッションチェア
組立簡単、座り心地抜群のクッション入りチェア。コンパクトに収納。収納バッグ付。
材質構造部材:金属(鋼)、表面加工:エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、クッション材:ポリエステル
質量(g)4400
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×770×860
座面高さ(mm)380
収納寸法(mm)160×160×長さ1060
内容量1台
組立簡単、座り心地抜群のクッション入りチェア。コンパクトに収納。収納バッグ付。