ジャストサイズ レジャーシートが入るトランクテーブル

ジャストサイズ レジャーシートが入るトランクテーブル CAPTAIN STAG ジャストサイズ レジャーシートが入るトランクテーブル CAPTAIN STAG ジャストサイズ レジャーシートが入るトランクテーブル CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

レジャーシート等が入る収納スペースがあるトランクテーブル。テーブルは2段階の高さに調節が可能。2~4人用。ラウンジチェアで食事がしやすい高さ設計。

材質甲板の表面材:合成樹脂化粧繊維板、構造部材:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)、脚部:アルミニウム合金 質量(g)3700 耐荷重(kg)30 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×115×450、テーブル内:360×85×330 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハイテーブル時:900×450×600、ローテーブル時:900×450×370 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53973107 UC-0529
9,500
5,398
5,938 (税込)
欠品中

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53973107
2024-07-01
用途:
宴会芸、手品の演台として
その他業種

簡単なグッズを入れて持ち運びが出来、組み立ても簡単迅速に出来るのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする