カーチャージャー(200-CAR050)

カーチャージャー(200-CAR050) サンワダイレクト

Qualcomm Quick Charge 3.0規格に対応した車載充電器です。
USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォン等の2台同時充電が可能です。
接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。
Quick Charge 3.0対応機種へは、従来の5Vだった電圧を最大12Vの高出力で
充電することにより急速に充電することができます。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。

質量(g)約25 最大出力(W)36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×63×32 対応機種Quick Charge 3.0/2.0に対応した各種スマートフォンその他、5V/3Aまでの出力で充電可能な各種スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、ゲーム機など 定格出力DC5V/3A、9V/12A、12V/1.5A コネクタ(入力)シガープラグ、(出力)USB Aコネクタ メス USBポート数2ポート 定格入力DC12V/24V 内容量1個
取扱説明書:
注意
【ご注意】
※Quick Charge 3.0での充電は、接続する機器がQuick Charge3.0に対応している必要があります。
※充電する機器がQuick Charge 2.0の場合はQuick Charge 2.0仕様での充電となります。また、Quick Charge非対応の機種の場合は 通常の5Vでの充電となります。
※Quick Charge充電をご使用になる場合は、Quick Charge充電に対応したケーブルをご使用ください。
※データ通信ができない充電専用のケーブルではQuick Charge充電が行なえません。
※機種によってはスリープ状態での充電時のみQuick Charge充電を行う機種があり、操作しながらの充電では、Quick Charge充電できない場合があります。
※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。
※シガーソケットからどの程度本製品が出っ張るかは、車種により異なります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53975137 200-CAR050
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする