充電自動開閉ホルダー(200-CAR072)
ワイヤレス充電の規格「Qi(チー)」に準拠したワイヤレス充電車載ホルダーです。
Qiに準拠したスマートフォンを設置すると、自動でアームが閉まり、スマートフォンを固定します。
異物検知機能付きで、スマートフォンとホルダーの間に異物を挟むと出力を行いません。
ホルダー側面のボタンでもアームの開閉ができるので、ワイヤレス充電非対応のスマートフォンも固定できます。
ホルダー部分を360度回転できるので、スマートフォンを縦向きでも横向きでも使用できます。
ドリンクホルダー固定タイプです。
固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーにしっかりと固定できます。
Quick Charge対応USB充電器の使用で、最大10Wの急速充電が可能です。
付属品エアコン吹き出し口用クリップアタッチメント ×1、USB Type-Cケーブル ×1、ケーブルクリップ ×9、クリップ用両面テープ ×9
周波数(Hz)110~205000Hz
最大出力(W)10
ケーブル長(m)約1m
耐荷重約0.21kg
取付場所ドリンクホルダーエアコン
コネクタ(入力)USB Type-Cポート メス
各種認証Qi
定格入力DC5V/1.8A、DC9V/1.6A
内容量1個
注意
※本製品は、ワイヤレス充電機能が働いた場合に自動開閉を行います。ただし、ワイヤレス充電非対応のスマートフォンの場合でも、 金属素材が異物検知とみなさることで自動開閉する場合があります。製品の故障ではありませんので、予めご了承ください。 その場合でも機器への影響はありません。※本製品はコンデンサーを内蔵しているため、USBケーブルを充電器から外した後も約20分間は開閉スイッチによる開閉ができます。※自動開閉時に指などを挟まないようにご注意ください。
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07