前後2カメラで前方、後方を同時に録画できるドライブレコーダーです。
SONY STARVIS搭載で、夜間でもノイズの少ないクリアな映像を撮影できます。
前後カメラともフルHDの高解像度で録画できます。
GPSを搭載し、走行速度や位置情報も録画データと同時に記録します。
また、日時情報もGPSにより自動補正されるので、手動での日時設定が不要です。
専用ソフトをパソコンにインストールすれば記録した映像をパソコンで確認できます。
映像や音声だけでなく、Gセンサーの情報や地図上での走行軌跡もソフト上で確認できます。
全国のLED信号機の録画に対応します。
地デジの受信やナビのGPS受信などへの影響を抑えたノイズ対策を行なっています。
16GBのMLC microSDHCカードを標準添付しています。
別売りの駐車監視録画ケーブル 200-CARDROP001を使用すれば、車のエンジンを切った
後も電源供給を行い、録画を行うことができます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
フロントカメラ:78.5×31×51.5(本体カメラ部のみ)
リアカメラ:45.5×35×30
撮像素子
フロントカメラ:1/2.8型 CMOSセンサー SONY製STARVIS搭載
リアカメラ:1/2.9型 CMOSセンサー
仕様GPS:○、Gセンサー:○(※0.5G、1G、1.5Gで設定可) 質量(g)フロントカメラ:82、リアカメラ:28 使用温度範囲(℃)-10~65 消費電流(mA)最大:550 解像度【記録】フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) 内蔵ヒューズプラグ:6×30mm 250V/2A 保存温度範囲(℃)-10~75 コネクタ(入力)ミニUSBコネクタ(給電用) F値フロントカメラ:F2.9、リアカメラ:F3.3 画素数フロントカメラ:200万画素、リアカメラ:200万画素 定格入力DC12V フレームレートフロントカメラ:27.5fps、リアカメラ:30fps 画像補正WDR(※フロントカメラ、リアカメラ両搭載) 画角【レンズ】フロントカメラ:水平119°、垂直62°、対角146°、リアカメラ:水平145°、垂直90°、対角170° 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53975286 200-CARDR001
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする