エアダスター(200-CD036)

エアダスター(200-CD036) サンワダイレクト
(3件のレビュー)

電動式でガスを使用しないエアダスター。
充電式で繰り返し使える。
風量2段階切替。
電池残量表示付き。

付属品ノズル×1(本体取り付け時有効サイズ9.6cm)、ACアダプタ×1(ケーブル長約140cm) 電源AC100V(50/60Hz) 連続使用可能時間3分 充電時間(時間)約5 使用可能時間(分間)約30 内容量1個
取扱説明書:
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53975557 200-CD036
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53975557
2021-12-09
用途:
あとちょっと
卸売・小売業

吹き出し口がもう少し狭ければ
もっと強い風圧になるので。今後に期待。
掃除機の吸い口にいろんな吸い口が、別のカードリッジでついているのだから、
用途別に吹き口を想定して、つけてみれば?

4人が参考にしています
対象商品:
53975557
2021-05-17
用途:
機械作業
製造業

思っていたよりも風量は強くて微弱調整があまりできないので★三個としました

3人が参考にしています
対象商品:
53975557
2021-04-18
用途:
道具の清掃
山田住設工業 様 (建設業・工事業)

思っていたより風量が少ないけどまあこんなもんでしょう

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアダスターと急冷剤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/276/
2022-06-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする