液晶テレビ保護パネル(200-CRT023)
58インチワイドの液晶テレビに対応する保護パネルです。
大切な液晶テレビを、外部からの衝撃から守る丈夫なアクリル製パネルです。
厚さが3mmあるので、小さいお子様やペットのいたずら、各種リモコンなどから傷つきやすい液晶パネルを保護します。
透過率90%の透明感があるパネルなので、パネル設置後も違和感なくテレビを見ることができます。
シンプルなデザインなので、テレビに設置してもお部屋の雰囲気を壊しません。
取り付け方法は簡単で、液晶テレビの上部に本製品を引っ掛けるだけで取り付けできます。
パネル上部には滑り止めのクリアゴム付きで、横ずれしにくくなっています。
付属のすべり止めをフィルター前面の四隅に貼付けます。
付属品面ファスナー×5枚(20×20mm) 、クリアゴム×5個
材質アクリル
厚さ(mm)フィルター:約3.0
高さ(mm)正面吊下げ部:753
奥行(mm)上部吊下げ部:30
表面処理光沢加工
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1290×42×756
透過率(%)90
対応インチサイズ58インチワイド
内容量1個
取扱説明書:
注意
※機種によっては、枠が狭く貼れない場合があります。その場合は、すべり止めは貼らずにご使用ください。※プラズマテレビで長時間ご使用の場合、テレビからの熱よりパネルの反りが発生する場合がございます。
※お手入れの際は液晶画面用ウエットティッシュをご使用ください。
※機種によっては、表示画面以外の枠部分が狭く、付属の取付けファスナーが貼れない場合があります。予めご了承下さい。
※インチ数だけでは対応の確認はできません。インチ数で対応している液晶テレビでも、テレビの型番ごとに対応不可の場合もございます。
※必ず画像内の対応テレビサイズをご確認の上、ご注文をお願いいたします。
液晶フィルター の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07