三脚(200-DGCAM011)

三脚(200-DGCAM011) サンワダイレクト 三脚(200-DGCAM011) サンワダイレクト 三脚(200-DGCAM011) サンワダイレクト 三脚(200-DGCAM011) サンワダイレクト 三脚(200-DGCAM011) サンワダイレクト 三脚(200-DGCAM011) サンワダイレクト 三脚(200-DGCAM011) サンワダイレクト 三脚(200-DGCAM011) サンワダイレクト

超コンパクトに収納できるカメラ用スタンドです。
一眼レフデジタルカメラやビデオカメラ、ミラーレス一眼カメラに対応した三脚です。
360度お好みの角度で固定できるボール雲台を採用しています。
クイックシュー機能付きです。

付属品キャリングケース 段数5段 耐荷重(kg)3 取付ねじカメラ:1/4インチネジ 地上高さ(mm)290、最高1340 内容量1個
取扱説明書:
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53976099 200-DGCAM011
オープン
6,998
7,698 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする