スタンド(200-PDA050)

スタンド(200-PDA050) - サンワダイレクトスタンド(200-PDA050) - サンワダイレクトスタンド(200-PDA050) - サンワダイレクトスタンド(200-PDA050) - サンワダイレクトスタンド(200-PDA050) - サンワダイレクトスタンド(200-PDA050) - サンワダイレクトスタンド(200-PDA050) - サンワダイレクトスタンド(200-PDA050) - サンワダイレクト

10.1型までのタブレットPCに対応しています。
ハンドル部は360°回転可能ですので、縦置き、横置きさまざまなスタイルを楽しめます。
ハンドル部を引っ掛けて壁掛けとしても使用できます。
ハンドル部は取り外し可能です。

内寸奥行(mm)10外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168(可動域168~205)×40×105内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53977036200-PDA050
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする