タッチペン(200-PEN031GY)

タッチペン(200-PEN031GY) - サンワダイレクトタッチペン(200-PEN031GY) - サンワダイレクトタッチペン(200-PEN031GY) - サンワダイレクトタッチペン(200-PEN031GY) - サンワダイレクトタッチペン(200-PEN031GY) - サンワダイレクトタッチペン(200-PEN031GY) - サンワダイレクトタッチペン(200-PEN031GY) - サンワダイレクトタッチペン(200-PEN031GY) - サンワダイレクト

先端にファイバー素材を使い、滑らかな操作が可能。
タブレット、スマートフォンなどの快適な操作が可能。
胸ポケットなどに差せるクリップ付き。
メーカー製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。
(貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。)

仕様ボールペン無し付属品交換用ペン先 ×1材質ペン先:導電性ファイバーグレー直径(Φmm)先端部:8対応タブレット・スマートフォン対応入数交換用先端ゴム1個内容量1個
取扱説明書:なし
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53977063200-PEN031GY
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする