セキュリティ鍵収納ボックス(200-SL060)

セキュリティ鍵収納ボックス(200-SL060) サンワダイレクト セキュリティ鍵収納ボックス(200-SL060) サンワダイレクト セキュリティ鍵収納ボックス(200-SL060) サンワダイレクト セキュリティ鍵収納ボックス(200-SL060) サンワダイレクト セキュリティ鍵収納ボックス(200-SL060) サンワダイレクト セキュリティ鍵収納ボックス(200-SL060) サンワダイレクト セキュリティ鍵収納ボックス(200-SL060) サンワダイレクト セキュリティ鍵収納ボックス(200-SL060) サンワダイレクト

鍵収納可能本数。(48本)
鍵を吊り下げるタグには記載可能な用紙が入っています。
壁面に取付けるためのネジ付属。
付属の鍵で、蓋をロックして鍵を守ります。(鍵2本付属)
色:ベージュ
サイズ:250×200×75mm

付属品キーホルダータグ(青色/緑色/赤色/黄色各色×12個)、鍵×2個、インサート×2個、ボルト×2個 色(本体)ベージュ 内容量1個
取扱説明書:
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53977474 200-SL060
オープン
4,198
4,618 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする