セキュリティ(200-SL062)

セキュリティ(200-SL062) - サンワダイレクトセキュリティ(200-SL062) - サンワダイレクトセキュリティ(200-SL062) - サンワダイレクトセキュリティ(200-SL062) - サンワダイレクトセキュリティ(200-SL062) - サンワダイレクトセキュリティ(200-SL062) - サンワダイレクトセキュリティ(200-SL062) - サンワダイレクトセキュリティ(200-SL062) - サンワダイレクト

汎用タイプでiPad mini~12.9インチiPad Proまで対応できます。
本体は無段階に幅調整できますので、取付けも容易です。
シリンダが本体に内蔵されており、ワイヤーを差し込むだけで本体を盗難から防止できます。
壁掛け用のパーツを両面テープ、またはネジ止めをすることで、壁掛け用として使用できます。
本体のアームが固定されない場合は、関節部分のキャップを開けて、ボルト締めをして固定できます。

付属品セキュリティワイヤー(ワイヤー長/1.8m、直径/6.2mm)×1、鍵×2、壁掛けホルダー(穴直径/6mm)×1、壁取り付けネジ(5mm×20mm)×2、アンカー×2質量(g)約741(スタンドのみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×175×311(スタンド部を最長に伸ばした場合)対応機種7.9インチ~13インチまでのiPad、タブレット色(本体)ブラックタブレットサイズ(目安)iPad、タブレットの対角サイズが203mm~337mmで厚みが8mmまで内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53977499200-SL062
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする