机上台 モニター用 スチール製 メッシュ天板仕様
PCモニター・ディスプレイを載せることで画面の位置を上げ見やすくすることができます。
キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。
ノートパソコン載せて使用する際は、天板に通気させる為の小さい穴があいており放熱効果があります。
使用しない際、組み立て式なのでコンパクトに収納できます。
用途液晶モニターの台、ノートパソコンの台として。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×280×89
材質スチール
塗装粉体塗装
均等耐荷重(kg)10
質量(kg)1.3
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)368×280×89
総耐荷重(kg)10
内容量1台
取扱説明書:
(1.4MB)
注意
※製品の用途以外での使用はお止めください。※この製品は屋内用です。屋外での使用は故障や錆、変色の原因になりますので避けてください。
※乱暴な取扱い方や、用途以外での使用はしないでください。けがや故障、破損のおそれがあります。
※傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。転倒により、けがや破損のおそれがあります。
※製品の組立は、記載している手順、方法通りに行ってください。誤った手順、方法で行うと、けがや破損のおそれがあります。
※組立時、使用時に、隙間に手や指を入れないでください。けがをする原因になります。
※ボルトやネジは確実に締めてください。ゆるんだまま使用すると、変形や破損、転倒によりけがをするおそれがあります。
※ボルト穴や取付け穴に指を入れないでください。特にお子様にご注意ください。けがをする原因になります。
※不特定多数の方が使用する公共・商業施設では、耐久性が極端に落ちる可能性があるため定期的な点検を行ってください。
※定期的にぐらつきが無いか確認し、ネジ等を締め直してください。
※製品の上に乗ったり、腰掛けたりしないでください。
※設定耐荷重以上、または耐荷重以内でも偏った荷重がかかると、変形や破損、事故の原因となるのでご注意ください。
※直射日光やストーブ等の熱が直接当たる場所や、湿気・乾燥の著しい場所での使用は避けてください。
デスク周辺用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 54485945
2022-05-16
- 用途:
- PCモニターの台座として使用
株式会社環境保全 様
(サービス業)
やっぱり金属の机上台は安定感があります。
台座としては一番良いと思います。
- 対象商品:
- 54485945
2021-09-05
- 用途:
- PC机の整理に
建設業・工事業
同様の他の製品のような、手前側に縦柱がないので、幅が広いキーボードなどが容易に突っ込めて便利ですね。あまり大きなモニタは乗らないと思いますので、強度も十分です。ただ、造りに比較して、ちょいとお高い気がします。よりも割高もう少し安いと助かりますね。
- 対象商品:
- 54485945
2021-09-21
- 用途:
- ノートPCの外部モニター台に
自動車・二輪車・自転車関連業
横と手前が空いているので、ノートPCをモニターの下に滑らせて入れることができて、大変便利です。もう少し低いと更に良いと思います。
- 対象商品:
- 54485945
2021-12-06
- 用途:
- PC キーボードラック使用が!?
作りが散漫である!!
組み立ててる中でバキンと 音する。
溶接個所より分離する。
組み立て中、形状が傾いていた。
それを締め付けた 途端にバッキン と音がした。
壊れた。あれは駄目だ!!
MonotaROからの回答
申し訳ございません。
品質改善に努めます。
- 対象商品:
- 54485945
2021-04-08
- 用途:
- パソコンの台として
パソコンの熱を逃がして、効率を上げるために購入しました。組立もネジを取り付けるだけで簡単です。パソコンの下にスペースができて収納場所が増えました。とても良いです。