ハイブリッドファン対応エアコンフィルター
フィルターを貼るだけでホコリや花粉をキャッチ!
通気性を高めながら、ゴミが目詰まりしにくい独自の立体構造を採用することで、通気性とろ過効率を両立しています。
エアコン稼働時に最適な通気量を担保しつつ、エアコン機能を阻害しないため、省エネを実現しながらエアコン内部や吹き出し口の汚れを防げます。
シールのように貼るだけ!通気性を確保して、 エアコンへの負担を配慮!
自由にカットして寸法を調整することができます。裏面の剥離紙と一緒にハサミなどでカットしてください。
材質不織布
寸法(mm)570×570
色ホワイト
質量(g)約94
対応機種【エアコン】エアコンの吸気口の寸法が右記の寸法に対応している 「天井埋め込み型・天井吊り下げ型・壁掛け型・床置き型」エアコン、【ハイブリッドファン】台座・プレートの直径が11cm以内のハイブリッドファン ※本製品の中央部にあるミシン目を切り取ることでハイブリッドファンと併用してご使用頂くことが可能です。
アズワン品番64-8839-12
内容量1パック
注意
※製品はエアコン吸気口専用フィルターです。換気扇やレンジフードなど、表示用途以外での使用はお控えください。※エアコンの内部の汚れを軽減するものです。ホコリ、花粉などの種類によっては除去できないものがあります。
※フィルターを取り外した際、まれに貼り付け用の粘着のりがエアコン側に残る場合があります。 固く絞った布で水拭きをしてください。