サラダスピナー

サラダスピナー 和平フレイズ

洗いたての野菜を素早く水切り!生野菜を美味しく頂けます。ハンドルを横にスライドさせるだけで、本体内の水切りカゴが高速回転します。高速回転している水切りカゴを、安全に止める安全ブレーキボタン付き。

付属品製氷皿、霜取り用ヘラ、卵ケース、仕切り棚大(冷蔵室用)2枚、仕切り棚小(冷蔵室用)、ポケット大(冷蔵室用)、ポケット小(冷蔵室用)2個、フリーケース(冷蔵室用)、仕切り棚(冷凍室用)、清掃棒 材質本体:ポリスチレン、蓋:ABS樹脂、水切りカゴ:ポリプロピレン、計量カップ:ABS樹脂 質量(g)1033 本体寸法(mm)252×252×180 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54025117 ME-7125
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする