ポケットバッグ(ECOバッグ)

ポケットバッグ(ECOバッグ) THERMOS(サーモス)

たたんでコンパクト!ポケットやバッグに入れやすいエコバッグ!平日のお買い物に便利なエコバッグ。ポケットに入り、容量たっぷり。肩かけOK,フックやカラビナにかけられるループ付き。

用途手洗い可能 容量(L)18 本体質量(kg)0.1 寸法(幅W×高さH)(cm)41×61(マチ奥行き:13) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54025415 REX-018 LB
オープン
799
879 (税込)
当日出荷
54025424 REX-018 NVY
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする