ボンドE250

ボンドE250 - コニシボンドE250 - コニシ
(4件のレビュー)

2液混合型
60分硬化開始
高耐水性
耐候性
耐油性
耐薬品性

用途
屋外でのコンクリート・ブロック・モルタル・金属などの強力接着
車止めブロック、ブロック塀、笠木などの強力固定
特性高耐水性、耐候性、耐油性、耐薬品性付属品手袋・ヘラ成分エポキシ樹脂系被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状可使時間(分)約50分(20℃、1kg)混合比主剤:硬化剤=1:1外観ペースト状
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な用途
セット内容
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
性状
改正建築基準法(JAIA対応)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54033395458271箱(2kg)コンクリート・ブロック・モルタル・金属、車止めブロック、ブロック塀、笠木主剤+硬化剤---JAIA F☆☆☆☆対応、JAIA 4VOC基準適合-
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
54068395-1セット(6kg)屋外でのコンクリート・ブロック・モルタル・金属などの強力接着、車止めブロック、ブロック塀、笠木などの強力固定---【粘度】主剤:80~120Pa・s、硬化剤:80~135Pa・s
【混合比】主剤1:硬化剤1(質量比)
JAIA F☆☆☆☆対応、JAIA 4VOC基準適合-
オープン
16,900
18,590(税込)
当日出荷
28856304458271箱(2kg×6セット)コンクリート・ブロック・モルタル・金属、車止めブロック、ブロック塀、笠木主剤+硬化剤---JAIA F☆☆☆☆対応、JAIA 4VOC基準適合-
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
54068377#048691セット(100g)屋外でのコンクリート・ブロック・モルタル・金属などの強力接着、車止めブロック、ブロック塀、笠木などの強力固定-139×65×34143【粘度】B剤:80~120Pa・s
【混合比】主剤1:硬化剤1(質量比)
--
オープン
取扱い終了
54068386#458171セット(800g)屋外でのコンクリート・ブロック・モルタル・金属などの強力接着、車止めブロック、ブロック塀、笠木などの強力固定-211×78×106-【粘度】主剤:80~120Pa・s、硬化剤:80~135Pa・s
【混合比】主剤1:硬化剤1(質量比)
JAIA F☆☆☆☆対応、JAIA 4VOC基準適合1.1
オープン
取扱い終了
12177544#048691箱(100g×10セット)屋外でのコンクリート・ブロック・モルタル・金属などの強力接着、車止めブロック、ブロック塀、笠木などの強力固定-139×65×34143【粘度】B剤:80~120Pa・s
【混合比】主剤1:硬化剤1(質量比)
--
オープン
取扱い終了
返品不可
28856320#458171箱(800g×10セット)屋外でのコンクリート・ブロック・モルタル・金属などの強力接着、車止めブロック、ブロック塀、笠木などの強力固定-211×78×106-【粘度】主剤:80~120Pa・s、硬化剤:80~135Pa・s
【混合比】主剤1:硬化剤1(質量比)
JAIA F☆☆☆☆対応、JAIA 4VOC基準適合1.1
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54033395
2024-06-20
用途: 配管内の肉盛り補修

量が多く経済的で、無くなる心配せずにたっぷり使う事が出来た。
混合と塗布にもさほど力が不要で作業性も良く、硬化後はしっかりと固める事が出来た。

対象商品 : 54068377
2023-02-10
用途: カーストッパーの固定用

カーストッパーをコンクリート床に固定するのに使用しました。2個分にピッタリの量でした。しっかり固定できました。

対象商品 : 54068377
2021-06-13
用途: 自作FRP自動車部品の接着

航空機等には外国製の高いエポキシ系接着剤が使用されている。
国産でこの性能、この値段で出しているのは頭が下がる。
国産接着剤市場は売れなければなくしてしまうものが多いが
この商品は結構長い。これからも販売を継続して欲しい。

2が参考にしています
対象商品 : 54068377
2021-02-01
用途: コンクリートスラブに排水管サポート金具固定
株式会社TMR設計企画建設業・工事業

2液混合が多少面倒だが、硬化後の強度は良好。
量が使い切りに丁度良いので良く使います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする